Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | rot ähnl. RAL 3000 DIN A4 längsseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | rot ähnl. RAL 3000 DIN A4 längsseitig
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | rot ähnl. RAL 3000 DIN A4 längsseitig
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | rot ähnl. RAL 3000 DIN A4 längsseitig
Artikel-Nr.:
     6676-53.0004.17
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432026069
EAN/GTIN:
     4011432026069
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Kunststoff; Farbe: rot ähnl. RAL 3000; Format: DIN A4; Einschub: längsseitig. Einschub schmalseitig, bei DIN A3 - A5 Rahmen auch mit längsseitigem Einschub lieferbar; Material: stabiler Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot ähnl. RAL 3000
Format:
DIN A4
Einschub:
längsseitig
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432062326
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.