Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | schwarz ähnl. RAL 9005 DIN A2 schmalseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | schwarz ähnl. RAL 9005 DIN A2 schmalseitig
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | schwarz ähnl. RAL 9005 DIN A2 schmalseitig
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | schwarz ähnl. RAL 9005 DIN A2 schmalseitig
Artikel-Nr.:
     6676-53.0002.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432982273
EAN/GTIN:
     4011432982273
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Kunststoff; Farbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Format: DIN A2; Einschub: schmalseitig. Einschub schmalseitig, bei DIN A3 - A5 Rahmen auch mit längsseitigem Einschub lieferbar; Material: stabiler Kunststoff
Weitere Informationen:
Modell:
420 x 590
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Format:
DIN A2
Einschub:
schmalseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432094303
ab € 1,58*
Zubehör
VKF Renzel
4011432018637
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.