Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Niesschutz „Quattro”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Niesschutz „Quattro”
Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Niesschutz „Quattro”
Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Niesschutz „Quattro”
Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Niesschutz „Quattro”
Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Niesschutz „Quattro”
Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Niesschutz „Quattro”
Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Niesschutz „Quattro”
Artikel-Nr.:
     6676-51.0312.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432065570
EAN/GTIN:
     4011432065570
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Material Grundgestell: Aluminium; Profilart: Vierkant, 30 x 30 mm; Farbe Grundgestell: silber eloxiert; Material Platte: Kunststoff; Plattenfarbe: glasklar; Gesamtbreite: 1.050 mm; Gesamthöhe: 850 mm; Höhe der Durchreiche: 30 mm; Gesamttiefe: 400 mm. Vor allem im Kassenbereich oder an Beratungstischen treten Verkäufer und Kunden in direkten Kontakt miteinander. Die aktuellen Hygienevorschriften erfordern einen gewissen Mindestabstand zu den Mitmenschen. Unser Niesschutz „Quattro” bietet den optimalen Schutz in dieser Situation. Als Niesschutz wird die stabile Rahmenkonstruktion im Kassenbereich oder Thekenbereich aufgestellt. Die große Fläche von 1.000 mm Breite und 800 mm Höhe schützt Mitarbeiter und Kunden. Die Höhe der Durchreiche beträgt 30 mm. Sie möchten dieses Produkt gerne in einem anderen Format bestellen? Fragen Sie dies gerne bei uns an! Für die Reinung des Materials empfehlen wir warmes Seifenwasser und ein weiches Microfasertuch.
Weitere Informationen:
Höhe der Durchreiche:
30 mm
Material Grundgestell:
Aluminium
Profilart:
Vierkant, 30 x 30 mm
Farbe Grundgestell:
silber eloxiert
Material Platte:
Kunststoff
Plattenfarbe:
glasklar
Gesamtbreite:
1.050 mm
Gesamthöhe:
850 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.