| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-51.0066.59 Herst.-Nr.: 4011432045268 EAN/GTIN: 4011432045268 |
| |
|
| | |
| Material: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 25 x 25 x 1,5 mm; Profilfarbe: silber eloxiert; Außenmaße inkl. Endkappen: 29,4 x 29,4 x 310 mm (B x H x L); Endkappenfarbe: schwarz. aus silber eloxiertem Aluminiumprofil mit 2 schwarzen, überstehenden Endkappen; ohne Aufdruck. Durch unsere hauseigene Digital- und Siebdruckerei können die Warentrenner nach Ihren Vorgaben individuell gestaltet werden. Weitere Informationen: | | Außenmaße inkl. Endkappen: | 29,4 x 29,4 x 310 mm (B x H x L) | Material: | Aluminium / Kunststoff | Profilart: | Vierkantrohr, 25 x 25 x 1,5 mm | Profilfarbe: | silber eloxiert | Endkappen: | schwarz, überstehend |
|
| | |
| | | |
| |