Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassentrennstab / Warentrenner aus Aluminium, dreieckig | 4c-Digitaldruck + Schutzfolie 3-seitig geschlossene Version (ohne Schlitz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassentrennstab / Warentrenner aus Aluminium, dreieckig | 4c-Digitaldruck + Schutzfolie 3-seitig geschlossene Version (ohne Schlitz)
Kassentrennstab / Warentrenner aus Aluminium, dreieckig | 4c-Digitaldruck + Schutzfolie 3-seitig geschlossene Version (ohne Schlitz)
Kassentrennstab / Warentrenner aus Aluminium, dreieckig | 4c-Digitaldruck + Schutzfolie 3-seitig geschlossene Version (ohne Schlitz)
Kassentrennstab / Warentrenner aus Aluminium, dreieckig | 4c-Digitaldruck + Schutzfolie 3-seitig geschlossene Version (ohne Schlitz)
Artikel-Nr.:
     6676-50.0345.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432177105
EAN/GTIN:
     4011432177105
Suchbegriffe:
Kassentrennstab
Kundentrenner
Warentrenner Kasse
warentrenner kasse
Material: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Dreieck, 35 x 35 x 35 mm; Profilfarbe: silber eloxiert; Außenmaße inkl. Endkappen: 37 x 33,5 x 310 mm (B x H x L); Endkappen: schwarz, überstehend; Druckverfahren: 4c-Digitaldruck + Schutzfolie; Druckstand: 3-seitig; Druck / Motiv: nach Kundenwunsch / 1 Motiv; Ausführung: geschlossene Version (ohne Schlitz). Ein Kassentrennstab ist ein häufig genutzter und sehr praktischer Artikel im Kassenbereich. Verschiedene Einkäufe werden durch die Stäbe klar definiert. Das Risiko für Missverständnisse beim Scannen oder Abrechnen der Waren wird verringert. Doch die Warentrenner sind nicht nur sehr praktisch, sondern auch optimal als Werbeträger nutzbar. Optimales Einkaufserlebnis Das ideale Einkaufsempfinden startet beim Betreten des Shops und reicht bis hin zum Kassieren. Gerade der Kassenbereich spielt eine große Rolle beim Empfinden des Kunden. In diesem Bereich kommt es oft zu Warteschlangen, die sie effektiv zur Bewerbung von Produkten, sowie Services und Rabatten nutzen können. Ein Kassentrennstab wird von jedem Käufer mindestens einmal angefasst. So fängt er täglich unzählige Blicke ein. Neben dem Aspekt der Werbung verbessert der Trennstab das Einkaufsempfinden von Kunden. Der leichte und handliche Stab ist flexibel auf dem Kassenband positionierbar, sodass jeder seine Einkäufe praktisch abgrenzen kann. Für Ihre Mitarbeiter ist klar erkennbar wann der Einkauf beginnt und wo er endet. Sie können sich voll auf das Kassieren und den Kundenkontakt konzentrieren. Wahlweise inklusive auswechselbarem Werbemedium Wahlweise ist dieser Warentrenner mit einem Schlitz und einer in den Endkappen befindlichen Fixierungstechnik für Werbemedien ausgestattet. Das ermöglicht einen werkzeuglosen Wechsel der Werbemedien in sekundenschnelle. Die auswechselbaren Medien können entweder auf Papier gedruckt und in einer U-Tasche platziert werden oder es werden Materialien mit 1,5 mm Materialstärke direkt mit der gewünschten Werbebotschaft bedruckt. Diese Werbemedien werden in den Schlitz des Kassentrennstabs eingesteckt. Beim Auswechseln wird das Werbemedium einfach aus dem Trennstab gezogen und das neue eingeschoben. Sie müssen zum Auswechseln nicht die Endkappen entfernen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossene Version (ohne Schlitz)
Material:
Aluminium / Kunststoff
Profilart:
Dreieck, 35 x 35 x 35 mm
Profilfarbe:
silber eloxiert
Außenmaße inkl. Endkappen:
37 x 33,5 x 310 mm (B x H x L)
Endkappen:
schwarz, überstehend
Druckverfahren:
4c-Digitaldruck + Schutzfolie
Druckstand:
3-seitig
Druck / Motiv:
nach Kundenwunsch / 1 Motiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
50.0346.7
ab € 13,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432183052
ab € 13,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432207376
ab € 11,75*
Ähnlich
VKF Renzel
50.0346.6
ab € 10,75*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432177112
ab € 10,63*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432183045
ab € 8,90*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432207369
ab € 9,34*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432068960
ab € 4,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432079737
ab € 7,28*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432254745
ab € 7,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432058480
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.