Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassentrennstab / Warentrenner „Construct-Wato“ | grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassentrennstab / Warentrenner „Construct-Wato“ | grau
Kassentrennstab / Warentrenner „Construct-Wato“ | grau
Artikel-Nr.:
     6676-50.0232.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432043233
EAN/GTIN:
     4011432043233
Suchbegriffe:
Kassentrennstab
Kundentrenner
Warentrenner Kasse
warentrenner kasse
Material: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkant 25 x 25 mm; Profilfarbe: silber eloxiert; Einschubbreite: 297 mm; Außenmaße inkl. Endkappen: 29 x 29 x 310 mm (B x H x L); Endkappenfarbe: grau; Geeignet für: Werbematerialien mit 1 mm Materialstärke. Dieser Gebrauchsmuster geschützte Warentrenner verfügt in den Endkappen über eine integrierte Fixierungstechnik für Werbemedien. Der Grundkörper besteht aus einem einseitig, längsseitig ca. 1 mm geschlitzten Vierkantprofil in silber. Dieses ermöglicht einen werkzeuglosen Wechsel der Werbemedien in Sekundenschnelle. Die Endkappen sind wahlweise in schwarz oder grau ähnl. RAL 7035 lieferbar. Ebenfalls können die Vierkantflächen nach Ihren Vorgaben in unserer hauseigenen Digital- und Siebdruckerei bedruckt werden. Lieferung ohne Werbemedium. Auch in Sonderlängen durch Eigenfertigung ab 1 Stück erhältlich!
Weitere Informationen:
Profilfarbe:
silber eloxiert
Material:
Aluminium / Kunststoff
Endkappen:
grau, überstehend
Einschubbreite:
297 mm
Profilart:
Vierkant 25 x 25 mm
Außenmaße inkl. Endkappen:
29 x 29 x 310 mm (B x H x L)
Geeignet für:
Werbematerialien mit 1 mm Materialstärke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432043226
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.