Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 105 mm Querformat DIN A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 105 mm Querformat DIN A6
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 105 mm Querformat DIN A6
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 105 mm Querformat DIN A6
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 105 mm Querformat DIN A6
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 105 mm Querformat DIN A6
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 105 mm Querformat DIN A6
Artikel-Nr.:
     6676-26.0035.13
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432064955
EAN/GTIN:
     4011432064955
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klapprahmen
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: 148 x 105 mm; Ausrichtung: Querformat; für Plakatrahmen: DIN A6. U-Taschen ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung von schnellwechselnden Werbeplakaten und Sonderangeboten. Die Plakate sind in der U-Tasche vor Staub geschützt und somit oft wiederverwendbar. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein. U-Taschen sind auch in 0,2 mm Hartfolie entspiegelt lieferbar. U-Taschen ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung von schnellwechselnden Werbeplakaten und Sonderangeboten. Die Plakate sind in der U-Tasche vor Staub geschützt und somit oft wiederverwendbar. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein.
Weitere Informationen:
Farbe:
entspiegelt
Materialstärke:
0,4 mm
Einschubformat:
148 x 105 mm
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Querformat
für Plakatrahmen:
DIN A6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036747
ab € 0,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980743
ab € 0,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980958
ab € 0,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981153
ab € 0,68*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432062326
ab € 0,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984536
ab € 1,13*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078693
ab € 1,13*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018637
ab € 2,08*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985748
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.