Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisschildklammer / Großer Preisschildhalter „Sign Clip“, mit Haftsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisschildklammer / Großer Preisschildhalter „Sign Clip“, mit Haftsauger
Preisschildklammer / Großer Preisschildhalter „Sign Clip“, mit Haftsauger
Preisschildklammer / Großer Preisschildhalter „Sign Clip“, mit Haftsauger
Artikel-Nr.:
     6676-24.0189.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432057384
EAN/GTIN:
     4011432057384
Suchbegriffe:
Kunststoffhalterpreisauszeichner
Preisauszeichner-Kunststoffhalter
Preisschildklammer
Farbe: glasklar; Durchmesser: 30 mm; Preishalterbreite: 54 mm; Aufnahme Preishalter: ca. 1 mm; Modell: ohne Stab. Großer Preiskartenhalter mit Haftsauger, der Preiskartenhalter kann vertikal sowie auch horizontal befestigt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Preishalterbreite:
54 mm
Durchmesser:
30 mm
Aufnahme Preishalter:
ca. 1 mm
Modell:
ohne Stab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.