Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisschildhalter / Preisschildklammer „Sign Clip“ mit Magnetfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisschildhalter / Preisschildklammer „Sign Clip“ mit Magnetfuß
Preisschildhalter / Preisschildklammer „Sign Clip“ mit Magnetfuß
Preisschildhalter / Preisschildklammer „Sign Clip“ mit Magnetfuß
Artikel-Nr.:
     6676-24.0075.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432018682
EAN/GTIN:
     4011432018682
Suchbegriffe:
Kunststoffhalterpreisauszeichner
Preisauszeichner-Kunststoffhalter
Preisschildklammer
Farbe: glasklar / schwarz; Durchmesser: 50 mm; Aufnahme Klammer: max. 10 mm; Gesamthöhe: 50 mm. glasklare Klammer mit kleinem, schwarzen Magnetfuß
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar / schwarz
Gesamthöhe:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Aufnahme Klammer:
max. 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.