Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisschildklammer / Preisschildhalter „Sign Clip“ mit Klebeplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisschildklammer / Preisschildhalter „Sign Clip“ mit Klebeplatte
Preisschildklammer / Preisschildhalter „Sign Clip“ mit Klebeplatte
Preisschildklammer / Preisschildhalter „Sign Clip“ mit Klebeplatte
Artikel-Nr.:
     6676-24.0068.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432073858
EAN/GTIN:
     4011432073858
Suchbegriffe:
Kunststoffhalterpreisauszeichner
Preisauszeichner-Kunststoffhalter
Preisschildklammer
Farbe: glasklar; Durchmesser: 20 mm; Gesamthöhe: 60 mm; Modell: mit Klebeplatte; Aufnahme Klammer: max. 10 mm. Klebeplatte mit Klammer
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Gesamthöhe:
60 mm
Durchmesser:
20 mm
Aufnahme Klammer:
max. 10 mm
Modell:
mit Klebeplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.