Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „ROS“, Höhe 140 mm, ohne Warenstopper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „ROS“, Höhe 140 mm, ohne Warenstopper
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „ROS“, Höhe 140 mm, ohne Warenstopper
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „ROS“, Höhe 140 mm, ohne Warenstopper
Artikel-Nr.:
     6676-22.0325.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432080078
EAN/GTIN:
     4011432080078
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
fachteiler für verkaufsregal
Material: Polystyrol; Farbe: transparent; Länge: 450 mm; Höhe: 140 mm; Sollbruchstellen: 4. für verschiedene Regaltiefen einsetzbar, mit 4 Sollbruchstellen, selbst zu kürzen auf die Längen 390, 330, 270 und 240 mm; Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Maße: 450 x 140 mm ( L x H )
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Länge:
450 mm
Höhe:
140 mm
Sollbruchstellen:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.