Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „ROS“, Höhe 25 mm, ohne Warenstopper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „ROS“, Höhe 25 mm, ohne Warenstopper
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „ROS“, Höhe 25 mm, ohne Warenstopper
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „ROS“, Höhe 25 mm, ohne Warenstopper
Artikel-Nr.:
     6676-22.0324.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432077863
EAN/GTIN:
     4011432077863
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
Material: Polystyrol; Farbe: transparent; Länge: 450 mm; Höhe: 25 mm; Sollbruchstellen: 4. für verschiedene Regaltiefen einsetzbar, mit 4 Sollbruchstellen, selbst zu kürzen auf die Längen 390, 330, 270 oder 240 mm; Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Maße: 450 x 25 mm ( L x H )
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Länge:
450 mm
Höhe:
25 mm
Sollbruchstellen:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.