Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „ROS“, Höhe 60 mm, ohne Warenstopper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „ROS“, Höhe 60 mm, ohne Warenstopper
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „ROS“, Höhe 60 mm, ohne Warenstopper
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „ROS“, Höhe 60 mm, ohne Warenstopper
Artikel-Nr.:
     6676-22.0322.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432075555
EAN/GTIN:
     4011432075555
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
fachteiler für verkaufsregal
Material: Polystyrol; Farbe: transparent; Länge: 450 mm; Höhe: 60 mm; Sollbruchstellen: 4. mit 4 Sollbruchstellen, selbst zu kürzen auf die Längen 390, 330, 270 oder 240 mm; Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Maße: 450 x 60 mm ( L x H )
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Länge:
450 mm
Höhe:
60 mm
Sollbruchstellen:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.