Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, abgeschrägt, mit Sollbruchstellen | 585 mm 60 mm 30 mm 8 ab 385 mm 8 Sollbruchstellen alle 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, abgeschrägt, mit Sollbruchstellen | 585 mm 60 mm 30 mm 8 ab 385 mm 8 Sollbruchstellen alle 25 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, abgeschrägt, mit Sollbruchstellen | 585 mm 60 mm 30 mm 8 ab 385 mm 8 Sollbruchstellen alle 25 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, abgeschrägt, mit Sollbruchstellen | 585 mm 60 mm 30 mm 8 ab 385 mm 8 Sollbruchstellen alle 25 mm
Artikel-Nr.:
     6676-22.0200.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432086971
EAN/GTIN:
     4011432086971
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
fachteiler für verkaufsregal
Material: PET; Farbe: transparent; Länge: 585 mm; Höhe: 60 mm; Fronthöhe: 30 mm; Sollbruchstellen: 8; Version: ab 385 mm 8 Sollbruchstellen alle 25 mm; Ausstattung: mit Warenstopper Mitte; für Regalbodentiefe:. Dieser Fachteile der Serie „MP“ ist ab einer Länge von 485 mm erhältlich und somit für tiefe Regalböden ideal geeignet. Durch die Sollbruchstellen kürzen Sie den Fachteiler dann auf die gewünschte Länge ein. Die abgeschrägte Vorderkante ermöglicht eine einfache Warenentnahme und Bestückung. Optisch verschwindet der glasklare Fachteiler zwischen den einzelnen Waren und sorgt gleichzeitig für ein aufgeräumtes und sortiertes Bild.
Weitere Informationen:
Fronthöhe:
30 mm
Farbe:
transparent
Länge:
585 mm
Höhe:
60 mm
Material:
PET
Sollbruchstellen:
8
Version:
ab 385 mm 8 Sollbruchstellen alle 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432069110
ab € 4,21*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432069127
ab € 4,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432069141
ab € 4,46*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432069134
ab € 4,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432069080
ab € 2,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432069097
ab € 2,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432065471
ab € 2,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432069103
ab € 2,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432109588
ab € 4,84*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432109595
ab € 5,07*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101926
ab € 4,81*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432107744
ab € 2,98*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432089712
ab € 2,97*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432094129
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.