Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler / Regaltrenner / WarentrennerSerie „MP“, gerade, mit Warenstopper | 500 mm 120 mm 120 mm mit Warenstopper Links 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachteiler / Regaltrenner / WarentrennerSerie „MP“, gerade, mit Warenstopper | 500 mm 120 mm 120 mm mit Warenstopper Links 500 mm
Fachteiler / Regaltrenner / WarentrennerSerie „MP“, gerade, mit Warenstopper | 500 mm 120 mm 120 mm mit Warenstopper Links 500 mm
Fachteiler / Regaltrenner / WarentrennerSerie „MP“, gerade, mit Warenstopper | 500 mm 120 mm 120 mm mit Warenstopper Links 500 mm
Artikel-Nr.:
     6676-22.0163.15
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432101582
EAN/GTIN:
     4011432101582
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
fachteiler für verkaufsregal
Material: PET; Farbe: transparent; Länge: 500 mm; Höhe: 120 mm; Fronthöhe: 120 mm; Ausstattung: mit Warenstopper Links; für Regalbodentiefe: 500 mm. Dieser Fachteiler der Serie „MP“ ist mit einem linken, rechten oder mittigen Warentrenner erhältlich. So sorgen Sie dafür, dass eingefügte Waren am vorderen Regalrand gehalten werden. Durch die gerade Form hat der Warenstopper eine große Fläche und bietet Ihren Produkten zuverlässigen Halt. Der Fachteiler ist in verschiedenen Längen und Höhen erhältlich und sorgt für aufgeräumte Regale in Ihrem Markt und in Ihren Lagerräumen.
Weitere Informationen:
Fronthöhe:
120 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
120 mm
Material:
PET
Länge:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432119761
ab € 3,10*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432097236
ab € 3,32*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432119778
ab € 3,10*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113660
ab € 1,85*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093894
ab € 1,90*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093900
ab € 1,85*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432109397
ab € 1,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101667
ab € 1,97*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432109403
ab € 1,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113653
ab € 3,60*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432119785
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.