Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, abgeschrägt, mit Warenstopper | 385 mm 60 mm 30 mm mit Warenstopper Links 385 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, abgeschrägt, mit Warenstopper | 385 mm 60 mm 30 mm mit Warenstopper Links 385 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, abgeschrägt, mit Warenstopper | 385 mm 60 mm 30 mm mit Warenstopper Links 385 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, abgeschrägt, mit Warenstopper | 385 mm 60 mm 30 mm mit Warenstopper Links 385 mm
Artikel-Nr.:
     6676-22.0068.18
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432107096
EAN/GTIN:
     4011432107096
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
fachteiler für verkaufsregal
Material: Polycarbonat; Farbe: glasklar; Länge: 385 mm; Höhe: 60 mm; Fronthöhe: 30 mm; Version: mit hinterem Steckfuß; Ausstattung: mit Warenstopper Links; für Regalbodentiefe: 385 mm. Das Fachteilersystem mit dazugehörigem Warenstopper hilft Ihnen, Waren im Regal nicht nur effektiv voneinander zu trennen, sondern verhindern gleichzeitig das Wegrutschen nach vorne. Platzieren Sie das System der Serie „SR“ in verschiedenen Shops. Die nach vorn hin gebogenen Fachteiler aus glasklarem Polycarbonat ermöglichen eine einfache Produktentnahme. Wählen Sie je nach angebotenen Artikeln und Regalen zwischen den verschiedenen Produktvarianten.
Weitere Informationen:
Fronthöhe:
30 mm
Farbe:
glasklar
Höhe:
60 mm
Material:
Polycarbonat
Version:
mit hinterem Steckfuß
Ausrichtung:
links
Länge:
385 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088937
ab € 2,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105900
ab € 2,67*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088944
ab € 2,60*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093450
ab € 1,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432065464
ab € 1,85*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432119297
ab € 1,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432017739
ab € 2,85*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432017692
ab € 2,93*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432017753
ab € 2,86*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432119280
ab € 1,83*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432049259
ab € 1,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113141
ab € 1,85*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432107126
ab € 3,12*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105917
ab € 3,18*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101148
ab € 3,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.