Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, abgeschrägt, ohne Warenstopper | 435 mm 60 mm 30 mm 435 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, abgeschrägt, ohne Warenstopper | 435 mm 60 mm 30 mm 435 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, abgeschrägt, ohne Warenstopper | 435 mm 60 mm 30 mm 435 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, abgeschrägt, ohne Warenstopper | 435 mm 60 mm 30 mm 435 mm
Artikel-Nr.:
     6676-22.0067.22
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432105863
EAN/GTIN:
     4011432105863
Suchbegriffe:
Fachteiler
Regal Fachteiler
Kassentrennstab
Kundentrenner
Material: Polycarbonat; Farbe: glasklar; Länge: 435 mm; Höhe: 60 mm; Fronthöhe: 30 mm; Version: mit hinterem Steckfuß; Ausstattung: ohne Warenstopper; für Regalbodentiefe: 435 mm. Trennen Sie mit Hilfe des schlichten Fachteilers der Serie „SR“ einzelne Regalbereiche voneinander. Nutzen Sie die nach vorn angeschrägten Fachteiler zum Beispiel im LEH, Papershop oder Dekoladen. Das vielfältig einsetzbare Trennsystem aus glasklarem Polycarbonat verhilft Ihnen schnell und unkompliziert zu einer aufgeräumten und übersichtlichen Regalstruktur. Platzieren Sie den Fachteiler hierzu über eine Steckverbindung im vorhandenen Regal / Boden.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Höhe:
60 mm
Material:
Polycarbonat
Version:
mit hinterem Steckfuß
Länge:
435 mm
Fronthöhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Warentrenner, fachteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113158
ab € 2,75*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432023204
ab € 1,78*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101131
ab € 3,02*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105856
ab € 1,88*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093467
ab € 3,29*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432119273
ab € 1,94*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105894
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.