Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, abgeschrägt, ohne Warenstopper | 385 mm 60 mm 30 mm 385 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, abgeschrägt, ohne Warenstopper | 385 mm 60 mm 30 mm 385 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, abgeschrägt, ohne Warenstopper | 385 mm 60 mm 30 mm 385 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, abgeschrägt, ohne Warenstopper | 385 mm 60 mm 30 mm 385 mm
Artikel-Nr.:
     6676-22.0067.18
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432119273
EAN/GTIN:
     4011432119273
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
fachteiler für verkaufsregal
Material: Polycarbonat; Farbe: glasklar; Länge: 385 mm; Höhe: 60 mm; Fronthöhe: 30 mm; Version: mit hinterem Steckfuß; Ausstattung: ohne Warenstopper; für Regalbodentiefe: 385 mm. Trennen Sie mit Hilfe des schlichten Fachteilers der Serie „SR“ einzelne Regalbereiche voneinander. Nutzen Sie die nach vorn angeschrägten Fachteiler zum Beispiel im LEH, Papershop oder Dekoladen. Das vielfältig einsetzbare Trennsystem aus glasklarem Polycarbonat verhilft Ihnen schnell und unkompliziert zu einer aufgeräumten und übersichtlichen Regalstruktur. Platzieren Sie den Fachteiler hierzu über eine Steckverbindung im vorhandenen Regal / Boden.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Höhe:
60 mm
Material:
Polycarbonat
Version:
mit hinterem Steckfuß
Länge:
385 mm
Fronthöhe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113158
ab € 2,53*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432023204
ab € 1,72*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101131
ab € 2,78*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105856
ab € 1,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093467
ab € 3,00*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105894
ab € 3,32*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105863
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.