Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilerschiene „PEK”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teilerschiene „PEK”
Teilerschiene „PEK”
Teilerschiene „PEK”
Teilerschiene „PEK”
Artikel-Nr.:
     6676-22.0012.33
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432027615
EAN/GTIN:
     4011432027615
Farbe: transparent; Länge: 1.000 mm; Auflagebreite: 13 mm; Kleber: Vlieskleber 12 mm; Magnet: ohne Magnetband. Grundprofil für Fachteilungen, ohne Scannerschiene;
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Auflagebreite:
13 mm
Länge:
1.000 mm
Kleber:
Vlieskleber 12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.