Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Spannrahmen / Stretchframe / Raumteiler / Trennwand aus Aluminium, mit glasklarem Banner | 1.000 x 2.000 mm (B x H) 1.000 mm
Artikel-Nr.:
     6676-15.0219.146
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432059623
EAN/GTIN:
     4011432059623
Suchbegriffe:
Bannerfilm-Rolle
Bannerfolien-Rolle
Banner-Film
Banner-Folie
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Maße: 1.000 x 2.000 mm (B x H); Breite: 1.000 mm; Höhe: 2.000 mm; Rahmentiefe: 44 mm; Version: inkl. transparentem PVC Banner und 2 Winkelfüßen. Die Trennwand besteht aus einem Aluminium Stretchframe, der auf zwei stabilen Bodenplatten steht. Sie wird mit einem glasklaren Banner aus Folie geliefert, welches rundum mit einem Flachkeder vernäht ist. Die Absperrwand eignet sich hervorragend, um Abstandsregeln umsetzten zu können und Bereiche abzutrennen. Gleichzeitig bleibt durch die Transparenz der Raum stets komplett einsehbar. Dies ist besonders dort von Vorteil, wo ein Blickkontakt wichtig ist wie z. B. im Gastraum von Restaurants. Ebenso bleibt die optische Wahrnehmung des Raumes durch die Transparenz erhalten und wird nicht negativ verändert. In den Rahmen lässt sich jederzeit auch ein anderes Banner einspannen. Gerne bieten wir Ihnen Ihr individuell bedrucktes Textilbanner oder auch eine Schallschutzvariante an. Für die Reinigung empfehlen wir warme Spülmittellauge.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Aluminium
Maße:
1.000 x 2.000 mm (B x H)
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Rahmentiefe:
44 mm
Version:
inkl. transparentem PVC Banner und 2 Winkelfüßen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,39*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 313,22*
€ 372,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 309,24*
€ 368,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 274,87*
€ 327,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 267,25*
€ 318,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 253,39*
€ 301,53
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432059647
ab € 266,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432059661
ab € 288,18*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432059692
ab € 292,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.