| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-14.0059.1900 Herst.-Nr.: 4011432077498 EAN/GTIN: 4011432077498 |
| |
|
| | |
| Material: Selbstklebefolie; Maße: ø 200 mm; Format: 210 x 210 mm; Druckverfahren: Digitaldruck; Einsatzbereich: Innen- und Außeneinsatz; Konfektionierung: konturgeschnitten zum Kreis; Ausstattung: Innenaufkleber angeschnitten im Kisscut; Version: Corona Aufkleber; Modell: FFP2 / KN95 / OP-Maske tragen. Weisen Sie Kunden, Mitarbeiter und Besucher auf die FFP2 / KN95 / OP-Maskenpflicht in bestimmten Bereichen hin. Bringen Sie die Fensterfolie auf Ihrer Schaufensterscheibe an oder beschriften Sie die Zugangstür zu Ihrem Betrieb. Die rote Signalfarbe sticht direkt ins Auge. Die zweisprachige Aufschrift sowie auch das mittige Piktogramm weist jeden unmissverständlich auf eine Mundschutzpflicht hin. Weitere Informationen: | | Material: | Selbstklebefolie | Maße: | ø 200 mm | Format: | 210 x 210 mm | Druckverfahren: | Digitaldruck | Einsatzbereich: | Innen- und Außeneinsatz | Verpackung: | Sammelverpackung | Konfektionierung: | konturgeschnitten zum Kreis | Modell: | FFP2 / KN95 / OP-Maske tragen | Version: | Corona Aufkleber | Ausstattung: | Innenaufkleber angeschnitten im Kisscut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, aufkleber vkf renzel, aufkleber, corona hinweisschilder maske |
| | |
| |