Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber / Hinweisschild / Fensterfolie „Einkaufsbeschränkungen“ | Einkaufswagen grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber / Hinweisschild / Fensterfolie „Einkaufsbeschränkungen“ | Einkaufswagen grün
Aufkleber / Hinweisschild / Fensterfolie „Einkaufsbeschränkungen“ | Einkaufswagen grün
Aufkleber / Hinweisschild / Fensterfolie „Einkaufsbeschränkungen“ | Einkaufswagen grün
Artikel-Nr.:
     6676-14.0059.1892
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074947
EAN/GTIN:
     4011432074947
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Material: Selbstklebefolie; Maße: ø 200 mm; Format: 210 x 210 mm; Druckverfahren: Digitaldruck; Einsatzbereich: Innen- und Außeneinsatz; Konfektionierung: konturgeschnitten zum Kreis; Ausstattung: Innenaufkleber angeschnitten im Kisscut; Version: Einkaufswagen grün. Weisen Sie Ihre Kunden mit den Hinweisaufklebern auf Ihre Einkaufsbeschränkungen hin. Bringen Sie die Fensterfolie auf Ihrer Schaufensterscheibe an oder beschriften Sie die Zugangstür zu Ihrem Geschäft. Das Piktogramm weist jeden unmissverständlich auf die Einkaufskorb- bzw. Einkaufswagenpflicht hin.
Weitere Informationen:
Material:
Selbstklebefolie
Maße:
ø 200 mm
Format:
210 x 210 mm
Druckverfahren:
Digitaldruck
Einsatzbereich:
Innen- und Außeneinsatz
Verpackung:
Sammelverpackung
Konfektionierung:
konturgeschnitten zum Kreis
Modell:
Corona Aufkleber
Version:
Einkaufswagen grün
Ausstattung:
Innenaufkleber angeschnitten im Kisscut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077481
ab € 1,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073674
ab € 1,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073667
ab € 1,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432079911
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.