Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm grau 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm grau 10 m
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm grau 10 m
Artikel-Nr.:
     6676-14.0027.32
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432197448
EAN/GTIN:
     4011432197448
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
Material: Polypropylen / Gummi; Seilstärke: 6 mm; Farbe: grau; Rollenlänge: 10 m. für eine einfache und schnelle Bannerbefestigung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Rollenlänge:
10 m
Material:
Polypropylen / Gummi
Seilstärke:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,32*
€ 13,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432175743
ab € 65,30*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432222324
ab € 65,30*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432181607
ab € 99,46*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205907
ab € 99,89*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432053195
ab € 99,44*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432175736
ab € 30,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432229231
ab € 30,36*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432253168
ab € 30,46*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432197455
ab € 14,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432229255
ab € 31,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205884
ab € 7,90*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205891
ab € 14,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432222300
ab € 31,50*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432205877
ab € 7,91*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432229248
ab € 14,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.