Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Weisse Beize M319-3014B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Weisse Beize M319-3014B
WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Weisse Beize M319-3014B
WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Weisse Beize M319-3014B
WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Weisse Beize M319-3014B
WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Weisse Beize M319-3014B
Artikel-Nr.:
     6593-WR-80514
Hersteller:
     Mohawk
Herst.-Nr.:
     80514
EAN/GTIN:
     5708064010151
Suchbegriffe:
Beize
Holzbeize
Pastellbeize
beize
WoodRepair Holzreparatur Mohawk 3-in-1 Reparaturstift Weisse Beize M319-3014B Der 3 in 1 Reparaturstift - das perfekte Werkzeug für eine schnelle Reparatur. Dieses Werkzeug kombiniert ein Retuschier Stift, Weich-Wachs und Hobel in einem Gerät und ist perfekt dafür geeignet, Kratzer und andere Fehlstellen zu reparieren.
Weitere Informationen:
Länge:
76.00 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
228.00 mm
Bullet 1:
Der 3 in 1 Reparaturstift - das perfekte Werkzeug für eine schnelle Reparatur
Bullet 2:
Kombiniert ein Retuschier Stift, Weich-Wachs und Hobel in einem Gerät
Bullet 3:
Bestens geeignet um Kratzer und andere Fehlstellen im Holz zu reparieren
Bullet 4:
Farbe : Weisse Beize
Bullet 5:
Alternativ empfehlen wir den Holzreparatur-Satz PLUS+ mit Astfüller-Pistole, Kompaktbeutel Mix 1 & 2, Handhobel, Farbwechsler & Kühlblöcken
Technische Daten:
<ul> <li>Retuschier Stift, Weich-Wachs und Hobel in einem Werkzeug <li>Retuschier Stift in gleicher Farbe inbgriffen <li>integrierter Hobel für eine glatte Oberfläche und um Überschuss wegzunehmen <li>Einfach zu verwenden <li>lieferbar 15 Farben <li>Packung: Einzelfarben
Weitere Suchbegriffe: WoodRepair, Holzreparatur, Mohawk, 3, in, 1, Reparaturstift, Weisse, M319, 3014B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.