Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WoodRepair E800 Aqua+ Spachtelmasse 400g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WoodRepair E800 Aqua+ Spachtelmasse 400g Tube
WoodRepair E800 Aqua+ Spachtelmasse 400g Tube
WoodRepair E800 Aqua+ Spachtelmasse 400g Tube
Artikel-Nr.:
     6593-WR-65008
Hersteller:
     Wood Repair
Herst.-Nr.:
     65008
EAN/GTIN:
     5708074194810
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtelmasse 400g

E800 Aqua+ ist eine hochwertige Spachtelmasse mit einer ausgezeichneten wasserabweisenden Wirkung, was macht die Spachtelmasse ideal für den Außenbereich - mit oder ohne Nachbehandlung. E800 Aqua+ ist verwendungsbereit, mit einer feinkörnigen Konsistenz ohne Giftstoffe. Sieist ein sehr populäres Produkt, das für Boden, Fenster, Türen sowie Hölzer sehr geeignet ist. 

Weitere Informationen:
Farbe:
Wenge
Länge:
315.00 mm
Breite:
110.00 mm
Höhe:
235.00 mm
Bullet 1:
<p>Perfekt für alle Holzarten im Innen und Außenbereich</p>
Bullet 2:
<p>Kompaktbeutel : 8 Stäbe mit 150mm Länge und 12mm Durchmesser</p>
Bullet 3:
<p>Bleibt elastisch im Holz - sinkt nicht</p>
Bullet 4:
<p>Schnelle Trockenzeit</p>
Bullet 5:
<p>Flexibel, haltbar und UV-stabil</p>
Technische Daten:
<ul> <li>Perfekt für Reparaturen von Äste, Risse, Kratzen usw. in Holz <li>Wasserabweisender Fertigspachtel mit feinkörniger Konsistenz <li>in verschiedenen Farben erhältlich <li>Einfach Dosierung von der Tube <li>Trockenzeit hängt von der Größe der Reparatur ab <li>Geeignet für alle Arten von Oberflächenbehandlungen
Weitere Suchbegriffe: spachtel masse, WoodRepair, Holzreparatur, Astfüller, Kompaktbeutel, Altweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.