Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 83 Chrom-Alu Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 83 Chrom-Alu Spray 400 ml
WEKEM WS 83 Chrom-Alu Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS83.400
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     314000830400
EAN/GTIN:
     4260205361436
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auspufflackspray
Auspuffschutz-Spray
Auspuffschutzspray
Auspuffspray

WS 83 ist eine hochwertige Aluminiumbeschichtung für alle Metalloberflächen, die einen Chromglanzeffekt erhalten sollen. Hitzebeständig bis +600 °C. Durch Erhitzen wird das Produkt abriebfest. Schnell trocknend.

Eigenschaften:
- 99,5 % Reinaluminium
- hitzebeständiger Korrosionsschutz

Technische Daten:
Farbe:                                           chrom, glänzend
Temperaturbeständigkeit:        bis +600 °C
Verarbeitungstemperatur:        +15 °C bis +25 °C
Lagerfähigkeit:                           +5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:
Chrom-Alu-Spray ist ein Metall-Spray für Rohrleitungsbau, Klima- und Lüftungstechnik, Behälter, Feuerungsanlagen, Turbinen, Auspuffanlagen.

Arbeitsvorbereitung:
Untergrund gründlich reinigen und trocknen. Roststellen entfernen. Dose auf Raumtemperatur bringen (+15 °C - +20 °C) und gut schütteln. Wenn Kugel hörbar anschlägt, noch ca. 2 Min. weiterschütteln. Mit Abstand von 25 - 30 cm im Kreuzgang aufsprühen.

Lagerfähigkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schütze

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 400 ml
Bullet 2:
Chromglanzeffekt
Bullet 3:
Hitzebeständig bis 800 °C
Bullet 4:
Schnell trocknend
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 400 ml <li>Chromglanzeffekt <li>Hitzebeständig bis 800 °C <li>Schnell trocknend
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H228 Entzündbarer Feststoff | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: auspuffspray, WS, 83, 400, Chrom, Alu, Spray, Aerosol, WEKEM, Lackspray, Schützt, Metallaoberflächen, Korrosionsschutz, Sprühdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
1
€ 4,50*
ab € 4,70*
€ 7,28*
17 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 10,31*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01175* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.