Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 640 Kupferpaste 80 g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 640 Kupferpaste 80 g Tube
WEKEM WS 640 Kupferpaste 80 g Tube
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS640.080
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     3511506400080
EAN/GTIN:
     4260205361269
Suchbegriffe:
Kupferpaste
kupferpaste tube
kupferpaste
wekem kupferpaste

WS 640 verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen. WS 640 schützt, trennt und schmiert, auch bei hohen Temperaturen. Ideal an Motoren, Pumpen, Getrieben, Bremsanlagen, etc. - Profiqualität für Industrie, Handwerk und KFZ. Die Großpackung für den tä

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
150.00 mm
Bullet 1:
<p>Trenn- und Montagepaste, 80 g</p>
Bullet 2:
<p>Verhindert Korrosion, Fraßbildung und gibt ausgezeichnete Schmierung</p>
Bullet 3:
<p>Hemmt Säuren, Laugen, Chemikalien, süß- und salzwasserfest</p>
Bullet 4:
<p>Garantiert leichte Demontage behandelter Teile - auch nach Jahren</p>
Bullet 5:
<p>Spart Kosten durch leichteres Lösen verbundener Teile, weniger Zeitaufwand und weniger Bruch</p>
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 80 g <li>Verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen <li>Verbesserte Rezeptur
Weitere Suchbegriffe: WS, 640, 080, Anti, Seize, Kupfer, WEKEM, Spezialschmierstoff, Trennmittel, Gegen, Festbrennen, Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 80 Gramm (ab € 0,04225* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.