Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 600 Keramikpaste 1000 g Weihalsdose


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
WEKEM WS 600 Keramikpaste 1000 g Weihalsdose
WEKEM WS 600 Keramikpaste 1000 g Weihalsdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS600.1000
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     3512006001000
EAN/GTIN:
     4260205361214
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikpaste
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
wekem keramikpaste

WS 600 ist ein metallfreier Spezialschmierstoff  hochtemperatur- und druckbeständig. Ideal als Trennmittel für temperaturbeanspruchte Gewindeverbindungen an Edel- und legiertem Stahl. Mit speziellem Langzeitschutz, verhindert Festbrennen und Verzundern,

Hochleistungs-Schmierstoff auf Keramikbasis. Temperaturbeständig von −40 °C bis +1.400 °C, hochdruckbelastbar, schwitz-, spritz- und salzwasserbeständig. Verhindert Verschleiß, Festfressen und Korrosion bei allen beweglichen Teilen und Verbindungen. Eigenschaften:

  • Optimal haftfest
  • Für den Nahrungsmittelbereich geeignet
  • Frei von Metallen und Graphit
  • Verhindert elektrochemische Korrosion
  • Sehr widerstandsfähig gegen Gase, Säuren, Laugen und Salze
Weitere Informationen:
Länge:
156.00 mm
Breite:
98.00 mm
Höhe:
98.00 mm
Bullet 1:
Wekem Montagepasten schützen vor Verschleiß, Korrosion, Festfressen, Abrieb, Lochfraß und Galvanisieren. Ideal für Bolzenführungen, Schraub- und Flanschverbindungen. Es stehen je nach Anwendung verschiedene Zusammensetzungen zur Verfügung. Extrem belastbar bei hohen Temperaturen und aggressiven Medien.
Bullet 2:
Metallfreier Spezialschmierstoff
Bullet 3:
Mit speziellem Lang-zeitschutz, verhindert Festbrennen, Festfressen und schützt vor Korrosion. Spezielle Dosiereinrichtung erleichtert passgenauen Produktauftrag. Der Alleskönner bei hohen Temperaturen (bis 1400 °C). Ein moderner High-End Werkstoff, der in keinem Industrie- und Werkstattbetrieb fehlen darf.
Bullet 4:
Produktvorteile: - schützt vor Verschleiß und Korrosion - verhindert Festbrennen und Festfressen - ideal zur Montage von Bolzen - extrem belastbar bei hohen Temperaturen
Bullet 5:
WS 600 ist ein weißer metallfreier Spezialschmierstoff auf Keramikbasis, hochtemperatur- und druckbeständig. Ideal als Trennmittel für temperaturbeanspruchte Gewindeverbindung-en an Edel- und legiertem Stahl.
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 1 kg <li>Metallfreier Spezialschmierstoff <li>Hochtemperatur und druckbeständig <li>1000 g Weithalsdose <ul> <li>Universell einsetzbar an beweglichen und hochbeanspruchten Teilen, z.B. Montageteilen, Lagern, Gleitflächen, Muttern, Schrauben, Flanschen und Bolzen <li>Geeignet für Leichtmetallverschraubungen und Edelstahlverbindungen sowie beim Schneiden von Gewinden
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weithalsbehälter, keramikpaste 1kg, WS, 600, 1000, Anti, Seize, Kerami, Keramikspray, Spezialschmierstoff, Trennmittel, Gegen, Festbrennen, Weithalsdose, HTC, WEKEM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
3
1
pro Kilogramm
€ 4,50*
ab € 24,14*
€ 34,80*
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 39,94*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 34,80*
€ 41,41
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 33,85*
€ 40,28
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 30,35*
€ 36,12
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 29,31*
€ 34,88
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 28,46*
€ 33,87
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 24,14*
€ 28,73
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.