Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WK 148 Hochtemperatursilikon schwarz 80 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WK 148 Hochtemperatursilikon schwarz 80 ml Tube
WEKEM WK 148 Hochtemperatursilikon schwarz 80 ml Tube
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WK148.080T
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     2111001480082
EAN/GTIN:
     4260205360293
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
Silicon
Silikon
silikon schwarz 80ml

Produktinformationen "HT Silikon schwarz"

WK 148 ist eine hochwertige-, einkomponentige-, dauerelastische Silikon-Dichtmasse. Beständig gegen die meisten Öle und Fette. Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +250 °C.

Eigenschaften:
- witterungsbeständig
- dauerelastisch
- extreme Haftung auf Edelstahl, Aluminium, Glas, Keramik, lackiertem Holz und anderen Werkstoffen

Weitere Informationen:
Länge:
30.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
125.00 mm
Bullet 1:
WEKEM WK 148 Hochtemperatursilikon mit bis 250°C Temperaturbeständigkeit
Bullet 2:
Witterungsbeständig und dauerelastisch
Bullet 3:
Extreme Haftung auf Edelstahl, Aluminium, Glas, Keramik, lackiertem Holz und anderen Werkstoffen
Bullet 4:
Farbe: schwarz
Bullet 5:
Inhalt: 80 ml
Technische Daten:
<ul> <li> Technische Daten: &nbsp; &nbsp;Farbe: &nbsp; schwarz Temperaturbeständig: &nbsp; -50 bis +250 °C &nbsp;Verarbeitungstemperatur: &nbsp; +5 bis +40 °C &nbsp;Hautbildung: &nbsp; ca. 5 Minuten &nbsp;Aushärtung bei 55 % Luftfeuchte: &nbsp; 1 - 2 mm in 24 h bei +23 °C &nbsp;Bruchdehnung: &nbsp; &gt; 400 % &nbsp;Dichte: &nbsp; 1,05 - 1,1 g/ml &nbsp;Zugfestigkeit: &nbsp; 1,8 MPa &nbsp;E-Modul bei 100 % Dehnung: &nbsp; 1,39 MPa &nbsp;Shore Härte A: &nbsp; ca. 27 +/- 5 <p>Gebrauchsanweisung:<br> Die Dichtflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Tipp: Wir empfehlen als Vorbehandlung eine Reinigung mit WS 2000 Profi Sprühreiniger. <p>Haltbarkeit:<br> 12 Monate ab Lieferdatum im ungeöffneten Gebinde, bei trockener Lagerung und einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: hochtemperatur-silikon, hochtemperatur-silikon wekem, WK, 148, 080T, Hochtemperatursilikon, WEKEM, hitzebeständige, Dichtmasse, Fugendichtstoff, Tube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,02*
Lager 6593
5
1
€ 4,50*
ab € 8,28*
€ 11,56*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,1035* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.