| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-11200 Herst.-Nr.: 1125100110200 EAN/GTIN: 4044385033266 |
| | |
|
| | |
| Beschleuniger auf Lösunsmittelbasis für anaerobe Klebstoffe. Ideal bei passiven Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Nickel, Zink oder Kunststoff um ein optimales Abbinden zu gewährleisten. Härtezeit ca. 1 Minute. Erhältlich als Spray oder in flüssiger Form Aktivatoren/Primer werden verwendet, wenn ein schnelles Fixieren erforderlich ist und die Härtezeit hierfür zu lang ist. Außerdem bei besonderen Einsatzbedingungen wie niedrige Temperaturen, große Toleranzen, bei passiven Materialien sowie verschmutzten und fettigen Oberflächen. Der Beschleuniger wird auf eine bzw. beide Oberflächen je nach Bedarf aufgetragen. Wenn der Aktivator ein Lösungsmittel enthält, muss man einige Sekunden warten, bis es verdampft ist. Die behandelte Oberfläche bleibt zwar lang aktiv, die Montage muss aber innerhalb von wenigen Sekunden erfolgen, nachdem der Klebstoff aufgetragen wurde. Weitere Informationen: | | Länge: | 186.00 mm | Breite: | 48.00 mm | Höhe: | 48.00 mm | Bullet 1: | Inhalt 200 ml | Bullet 2: | Loxeal Aktivator für Anaerobe Klebstoffe | Bullet 3: | farblos | Technische Daten: | <ul> <li>Inhalt 200 ml <li>Loxeal Aktivator für Anaerobe Klebstoffe <li>farblos | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweis: | H220 Extrem entzündbares Gas | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H301 Giftig bei Verschlucken | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H311 Giftig bei Hautkontakt. | H315 Verursacht Hautreizungen | H331 Giftig bei Einatmen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffkleber, Loxeal, Primer, PE, PP, PTFE, Cyan, acrylat, anaerob, Sprühdose, Metall, passiv, Klebstoff, Kleber, Voranstrich, vorbehandeln |
| | |
| |