Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villgrater Hüttenpantoffeln, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villgrater Hüttenpantoffeln, Größe 42
Villgrater Hüttenpantoffeln, Größe 42
Villgrater Hüttenpantoffeln, Größe 42
Artikel-Nr.:
     6593-VN-31042
Hersteller:
     Villgrater Natur Produkte
Herst.-Nr.:
     31042
EAN/GTIN:
     9120019534776
Suchbegriffe:
Haus
schuhe
Panfoffeln
Patschen
Nach alter Hutmachertradition aus grauem Schafwollvlies gefilzt, gewalkt und geformt. Bis Größe 40 mit rotem, ab Größe 41 mit blauem Samtband erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
285.00 mm
Breite:
115.00 mm
Höhe:
90.00 mm
Bullet 1:
nach alter Hutmachertradition
Bullet 2:
aus grauem Schafwollvlies gefilzt, gewalkt und geformt
Bullet 3:
Villgrater Hüttenpantoffeln
Technische Daten:
<ul><li>nach alter Hutmachertradition <li>aus grauem Schafwollvlies gefilzt, gewalkt und geformt<li><li>Villgrater Hüttenpantoffeln<li>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.