Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tigra Systemhobelmesser 520x19x1mm, High Performance Steel; 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tigra Systemhobelmesser 520x19x1mm, High Performance Steel; 12 St.
Tigra Systemhobelmesser 520x19x1mm, High Performance Steel; 12 St.
Tigra Systemhobelmesser 520x19x1mm, High Performance Steel; 12 St.
Tigra Systemhobelmesser 520x19x1mm, High Performance Steel; 12 St.
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-142101.12
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     142101x12
EAN/GTIN:
     4044385540368
  • Tigra Systemhobelmesser

  • Größe: 520 x 19 x 1 mm

  • High Performance Steel

  • Inhalt: 12 Stück

Weitere Informationen:
Länge:
520.00 mm
Breite:
19.00 mm
Höhe:
1.00 mm
Bullet 1:
Systemhobelmesser baugleich mit den Messern von Barke, Brück und ESTA
Bullet 2:
Maße: 520x19x1mm; aus High Performance Steel; zwölfe Stück im Lieferumfang enthalten
Bullet 3:
Sehr gut geeignet für die Bearbeitung von Weichholz; ebenfalls geeignet für die Bearbeitung von Hartholz
Bullet 4:
Wesentlichen Vorteile sind: hohe Standzeit bei Weich- und Hartholz; besonders saubere und glatte Hobelflächen; sehr gerade Schneiden - industriell scharfgeschliffen und abgezogen; immer einsatzfertige Messer vorrätig; problemloser Messerwechsel; geringe Messerkosten - meist günstiger als die Schärfkosten für Nachschleifmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.