| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-PIT30FR Herst.-Nr.: PIT30FR EAN/GTIN: 4975364122216 |
| |
|
| | |
| Stahlbandmaß mit Sebstklebefolie auf der Rückseite zur Befestigung auf Oberflächen. Weitere Informationen: | | Länge: | 55.00 mm | Breite: | 55.00 mm | Höhe: | 14.00 mm | Bullet 1: | Bandmass mit selbstklebender Rückseite für exakte Längenvermessung | Bullet 2: | 3m mit 13mm Breite | Bullet 3: | Skalierung von rechts nach links; mm-Teilung | Bullet 4: | weißes, korrosionsbeständiges Band; abriebfest sowie öl- und chemikalienfest | Bullet 5: | Ideal für Werkbänke | Technische Daten: | <ul> <li>Bandmass mit selbstklebender Rückseite für exakte Längenvermessung <li>3m mit 13mm Breite <li>Skalierung von rechts nach links; mm-Teilung <li>weißes, korrosionsbeständiges Band; abriebfest sowie öl- und chemikalienfest <li>Ideal für Werkbänke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skalenbandmaß, Skalenmaßband, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, taschenbandmass 3mx13mm, taschenbandmass, taschenbandmaß 3 meter, Tajima, Band, Maß, Mass, Bandmaß, Maßband, Bandmass, Massband, 1m, 2m, 3m, 5m, 100, 200, 300, 500, PIT, Skala, mm, Teilung, rechts, nach, links, rückläufig, korrosionsbeständig, öl, chemikalien, abriebfest, fest, beständig, selbstklebend, kleben, klebend, haft |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 7,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,99* | € 8,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,93* | € 8,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,16* | € 8,63* | | | | Lager 6593 | 22 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,67* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|