| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-MG300FB Herst.-Nr.: MG300FB EAN/GTIN: 4975364019028 |
| |
|
| | |
| Premium Zugsäge für Zimmermänner mit Aluminium Druckguss-Gehäuse und komfortablem 2-Komponenten-Griff. Sägeblatt mit spezieller Fluoro-Coat-Beschichtung. Schützt vor Rost, verbessert die Gleitfähigkeit und verhindert das Anhalten durch Harz. Weitere Informationen: | | Länge: | 463.00 mm | Breite: | 120.00 mm | Höhe: | 32.00 mm | Bullet 1: | Premium Zimmermannssäge 300mm | Bullet 2: | Aluminium Druckguss-Gehäuse und komfortabler 2-Komponenten-Griff | Bullet 3: | beschichtetes Sägeblatt mit 9 Zähnen pro Zoll | Bullet 4: | spezielle Fluoro-Coat-Beschichtung schützt vor Rost, verbessert die Gleitfähigkeit und verhindert das Anhalten durch Harz | Bullet 5: | geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr | Technische Daten: | <ul> <li>Premium Zimmermannssäge 300mm <li>Aluminium Druckguss-Gehäuse und komfortabler 2-Komponenten-Griff <li>beschichtetes Sägeblatt mit 9 Zähnen pro Zoll <li>spezielle Fluoro-Coat-Beschichtung schützt vor Rost, verbessert die Gleitfähigkeit und verhindert das Anhalten durch Harz <li>geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: japansäge 300mm, Tajima, Magnum, Premium, Zimmermannssäge, Zimmermann, Säge, Zug, MG300, MGB300, Ersatzblatt, Sägeblatt, Ersatzsägeblatt, Holzsäge, Holz, Äste, Trockenbau, Spanplatten, Holzplatten, Plattenwerkstoffe, Handsäge |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 4 | | € 4,90* | ab € 26,07* | € 32,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,79* | € 32,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,38* | € 33,38* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,66* | € 34,01* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 27,04* | € 34,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|