| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-GN265J/JPR265C Herst.-Nr.: JPR265C EAN/GTIN: 4975364110299 |
| |
|
| | |
| Präzisionszugsäge in klassischer gerader Ausführung mit Schnellwechsel-System und ergononmischen Rattangriff. Weitere Informationen: | | Länge: | 610.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Präzisionszugsäge in klassischer Ausführung mit Schnellwechsel-System | Bullet 2: | ergononmischer Rattangriff | Bullet 3: | geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr | Bullet 4: | kompatibel mit allen Japan-Pull-Ersatzsägeblättern | Bullet 5: | mitgeliefertes Sägeblatt 265mm mit 16 Zähnen pro Zoll und 0,9mm Stärke | Technische Daten: | <ul> <li>Präzisionszugsäge in klassischer Ausführung mit Schnellwechsel-System <li>ergononmischer Rattangriff <li>geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr <li>kompatibel mit allen Japan-Pull-Ersatzsägeblättern <li>mitgeliefertes Sägeblatt 265mm mit 16 Zähnen pro Zoll und 0,9mm Stärke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tajima japansäge, Tajima, Japan, Pull, Säge, Handsäge, japanischn, ziehend, Zug, ziehender, Schnitt, Blatt, Sägeblatt, Ersatzblatt, Ersatzsägeblatt, 230, 250, 265, 300, mm, kurz, Rattan, Rattangriff, Pistolengriff, Pistole, Gummi, Gummigriff, Griff, extrafein, extra, fein, mittel, grob, Verzahnung, Zähne, pro, Zoll, Premium, Federstahl, dreifach, geschliffen, ergonomisch, Holz, ASt, Äste, Sockelleisten, Platten, Holzplatten, Plattenwerkstoffe, Trockenbau, PUL265D, JPR, JPR265R, GN265J, JPR265C, KPR265ST, JPR265A, JPR300A, GNB230, GNB250, GNB265, GNB265ST, GNB300 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 22,50* | € 27,72* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 22,86* | € 30,62* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,50* | € 33,96* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,45* | € 36,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,19* | € 37,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|