Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausfräsen von Schlosskasten und Drückerlöchern M12 Elu - Hartmetall, Rechtslauf, Schneide 2+2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausfräsen von Schlosskasten und Drückerlöchern M12 Elu - Hartmetall, Rechtslauf, Schneide 2+2
Ausfräsen von Schlosskasten und Drückerlöchern M12 Elu - Hartmetall, Rechtslauf, Schneide 2+2
Ausfräsen von Schlosskasten und Drückerlöchern M12 Elu - Hartmetall, Rechtslauf, Schneide 2+2
Ausfräsen von Schlosskasten und Drückerlöchern M12 Elu - Hartmetall, Rechtslauf, Schneide 2+2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-417.190.12.28
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     417.190.12.28
EAN/GTIN:
     4044385324159
Suchbegriffe:
Schlosskasten
schlosskasten

Ausfräsen von Schlosskasten und Drückerlöchern M12 Elu

  • Hartmetall
  • Rechtslauf
  • Schneide 2+2
Weitere Informationen:
AL - GL - Schaft (mm):
62 - 155 - M12X1
Ø - Drehrichtung:
Ø 19 12 - rechts
Länge:
155.00 mm
Breite:
1,912.00 mm
Höhe:
1,912.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø - d (mm): 19 - 11, 19 - 12, 22 - 11, 24 - 12 <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge AL (mm): 62, 70 <li>Gesamtlänge GL (mm): 155,&nbsp;173 <li>Schaft (mm): M12X1
Weitere Suchbegriffe: AUSFRÄSEN, VON, SCHLOSSKASTEN, DRÜCKERLÖCHERN, M12, ELU®, Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 2+2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.