| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-982501 Herst.-Nr.: 982501 EAN/GTIN: 9002793843889 |
| |
|
| | |
| STUBAI zählt zu den führenden Herstellern von Stahlkarabinern. Überall auf der Welt verlassen sich Menschen tagtäglich auf die Qualität unserer Produkte. Hochgenaue industrielle Fertigung und strenge Qualitätskontrollen sind unser Beitrag für Ihre Sicherheit! Der Stahlkarabiner OVAL 40 von Stubai sorgt dank Schraubverschluss und ovaler Form für ein gutes Handling. Der Karabiner besteht aus massivem Stahl, das selbst hohen Dauerbelastungen und Verschleiß mühelos widersteht. Aufgrund seiner Ausstattung mit robustem Stahl besitzt er exzellente Bruchlastwerte und ist somit besonders lange haltbar. Solche Belastungen treten beispielsweise beim Topropen in Kletterhallen, in Bergschulen oder in der Anwendung beim Industrieklettern auf. Durch die große Schnapperöffnung und den leicht zu handhabenden Schraubverschluss ist der Karabiner zudem angenehm im Handling. - Material: Stahl, verzinkt
- 40 kN 12 kN 15 kN 27 mm
- Gewicht: 305 g
- Außenmaß: 130 x 72 mm
- Geprüft nach Norm EN 362, EN 12275, UIAA 121
Weitere Informationen: | | Bullet 1: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Ovaler Schraubkarabiner aus gehärtetem Stahl für höchste Ansprüche. Ideal für Topropen, Bergschulen oder Anwendungen beim Industrieklettern, bei denen extreme Dauerbelastungen auftreten</span></span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">STUBAI-Qualität: Hochgenaue industrielle Fertigung und strenge Qualitätskontrollen sind unser Beitrag für Ihre Sicherheit </span></span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Langlebigkeit: Dank seiner Ausstattung mit robustem Stahl besitzt er exzellente Bruchlastwerte und ist somit besonders lange haltbar</span></span></span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Ovale symmetrische Form, die eine optimale Positionierung des Karabiners ermöglicht</span></span></span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Zuverlässiger Schutz: Der Stahlkarabiner erfüllt die Standards EN 362 Industrieklettern und EN 12275 Sportklettern. Damit sorgt der Karabinerhaken für den optimalen Schutz in der Vertikalen</span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Ovaler Schraubkarabiner aus gehärtetem Stahl für höchste Ansprüche. Ideal für Topropen, Bergschulen oder Anwendungen beim Industrieklettern, bei denen extreme Dauerbelastungen auftreten <li>STUBAI-Qualität: Hochgenaue industrielle Fertigung und strenge Qualitätskontrollen sind unser Beitrag für Ihre Sicherheit <li>Langlebigkeit: Dank seiner Ausstattung mit robustem Stahl besitzt er exzellente Bruchlastwerte und ist somit besonders lange haltbar <li>Ovale symmetrische Form, die eine optimale Positionierung des Karabiners ermöglicht <li>Zuverlässiger Schutz: Der Stahlkarabiner erfüllt die Standards EN 362 Industrieklettern und EN 12275 Sportklettern. Damit sorgt der Karabinerhaken für den optimalen Schutz in der Vertikalen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karabiner, Schraubkarabiner, Schraubverschluss-Karabiner, Sicherungskarabiner, Minikarabiner, Schraubsicherung, Sicherungshaken, Kletterausrüstung, Bergsportausrüstung, Campingkarabiner, Klettersteigkarabiner, mit, Gewinde |
| | |
| |