| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-892120 Herst.-Nr.: 892120 EAN/GTIN: 9002793952567 |
| |
|
| | |
| Egal, ob Sie ein begeisterter Kletterer sind oder einfach nur gerne Zeit im Freien verbringen, diese praktische Tragetasche ist der perfekte Weg, um Ihre Ausrüstung sicher und geordnet zu halten. Gefertigt aus hochwertigem Nylon-Ripstop-Material, bietet diese Tasche nicht nur robusten Schutz, sondern auch Langlebigkeit, die Sie benötigen, um Ihre Ausrüstung sicher zu transportieren. Die STUBAI Ripstop Seiltasche bietet ausreichend Platz für all Ihre Kletterausrüstung, sei es Seile, Karabiner, Klemmkeile oder Klettergurte. Aber das ist noch nicht alles - diese vielseitige Tasche bietet auch genug Platz für Ihre Schwimmsachen, so dass Sie ohne Probleme vom Klettersteig zum Badesee wechseln können. Mit einem strapazierfähigen Reißverschluss und einem bequemen Tragegriff ist die STUBAI Ripstop Seiltasche nicht nur funktional, sondern auch leicht zu transportieren. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Ausrüstung sicher und geschützt ist, egal wohin Ihr Abenteuer Sie führt. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">STUBAI Bandschlinge WORK LOOP 120: Ein Set bestehend aus einer strapazierfähigen Rundschlinge, ideal für das Erstellen sicherer Ankerpunkte in anspruchsvollen Outdoor-Umgebungen</span></span></p> | Bullet 2: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Rotes Abnutzungsmaterial: Die Innenseite der Schlinge ist mit rotem Material versehen, das als Abnutzungsanzeiger dient. Wenn dieses sichtbar wird, sollte die Schlinge ausgetauscht werden, um die Sicherheit zu gewährleisten</span></span></p> | Bullet 3: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Robust und zuverlässig: Mit einer Bruchfestigkeit von 35 kN ist diese Bandschlinge extrem belastbar und bietet maximale Sicherheit bei unterschiedlichsten Einsätzen</span></span></p> | Bullet 4: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Vielseitige Größe: Die 120 cm lange und 2 cm breite Schlinge ist äußerst vielseitig und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Outdoor-Ausrüstung</span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Leicht und kompakt: Mit einem Gewicht von nur 0,16 kg ist die STUBAI Bandschlinge WORK LOOP 120 leicht zu transportieren und eine ideale Ergänzung für Ihre Ausrüstung bei Outdoor-Abenteuern</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Robustes Nylon-Ripstop-Material für langanhaltende Haltbarkeit. <li>Ausreichend Platz für Kletterausrüstung wie Seile, Karabiner und mehr. <li>Vielseitig einsetzbar - auch geeignet für Schwimmsachen oder andere Outdoor-Aktivitäten. <li>Sicherer Reißverschluss und bequemer Tragegriff für einfaches Transportieren. <li>Die ideale Begleiterin für Outdoor-Abenteurer, die ihre Ausrüstung geordnet und geschützt halten möchten. <p> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragebeutel, Ausrüstungstasche, Klettertasche, Outdoor-Tasche, Nylon-Tasche, Strapazierfähige, Tasche, Schwimmtasche, Sporttasche, Reißverschlusstasche, Seiltasche, Nylon-Ripstop-Material, Kletterausrüstung, Outdoor-Abenteuer, Tragetasche |
| | |
| |