Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI hochwertiges Lachsmesser | 280 mm | Küchenmesser aus Edelstahl zum Schneiden von Lachs, Iberico-, Serrano- oder Parmaschinken, spülmaschinenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI hochwertiges Lachsmesser | 280 mm | Küchenmesser aus Edelstahl zum Schneiden von Lachs, Iberico-, Serrano- oder Parmaschinken, spülmaschinenfest
STUBAI hochwertiges Lachsmesser | 280 mm | Küchenmesser aus Edelstahl zum Schneiden von Lachs, Iberico-, Serrano- oder Parmaschinken, spülmaschinenfest
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-759902
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     759902
EAN/GTIN:
     9002793701349
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Präzision und Eleganz mit dem STUBAI Lachsmesser in einer Länge von 280 mm. Dieses erstklassige Messer ist speziell entwickelt, um das Schneiden von Lachs und anderen größeren Fischen zu einer mühelosen und professionellen Erfahrung zu machen. Das Lachsmesser von STUBAI ist mit einer scharfen und flexiblen Klinge ausgestattet, die sich sanft entlang der Konturen des Fisches bewegt, um glatte und gleichmäßige Schnitte zu erzielen. Der hochwertige rostfreie Edelstahl gewährleistet eine langanhaltende Schärfe und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Dank des ergonomisch geformten Griffs liegt das Lachsmesser angenehm in der Hand und ermöglicht präzises Schneiden ohne Ermüdung. Die sorgfältig gestaltete Balance zwischen Klinge und Griff verleiht dem Messer zusätzliche Kontrolle und Stabilität, während Sie feine Filets oder Portionen von Lachs oder anderen Fischen schneiden. Mit seiner beeindruckenden Klingenlänge von 280 mm ist dieses Lachsmesser ideal für professionelle Köche, Hobbyküchenmeister und Fischliebhaber gleichermaßen. Egal, ob Sie delikate Sushi-Rollen vorbereiten oder exquisite Fischgerichte kreieren möchten, das STUBAI Lachsmesser ist Ihr zuverlässiger Partner für präzise Schneidergebnisse.
Weitere Informationen:
Länge:
426.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
66.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Präzises Schneiden von Lachs: Das STUBAI Lachsmesser in 280 mm Länge ermöglicht präzises Schneiden von Lachs und anderen größeren Fischarten<li>Scharfe und flexible Klinge: Die scharfe und flexible Klinge gleitet sanft entlang der Fischkonturen, um gleichmäßige und glatte Schnitte zu erzielen<li>Hochwertiger rostfreier Edelstahl: Hergestellt aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl, bietet das Messer anhaltende Schärfe und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit<li>Ergonomisch geformter Griff: Der ergonomisch gestaltete Griff sorgt für Komfort und Präzision beim Schneiden, während die ausgewogene Balance für zusätzliche Kontrolle sorgt<li>Vielseitigkeit für Profis und Hobbyköche: Mit seiner beeindruckenden Klingenlänge eignet sich das Lachsmesser sowohl für professionelle Köche als auch für Hobbyküchenmeister, die feine Filets und Portionen von Fisch zubereiten möchten
Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Feinschnittmesser, Lachs-Aufschnittmesser, Lachsaufschnittmesser, Lachsmesser, Tranchelard, kochmesser stubai, lachsmesser, Scharfes, geschmiedetes, Gemüsemesser, Fleischermesser, Steakmesser, Filetiermesser, Pariermesser, Fischfilitiermesser, Küchenmesser, gemuese, Fleischerei, Lebensmittel, Edelstahl, Küche, kitchen, paring, meat, knife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.