Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI hochwertiges Ausbeinmesser geschmiedet | 130 mm | Fleischermesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Steak, Filet, Geflügel & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, blau...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI hochwertiges Ausbeinmesser geschmiedet | 130 mm | Fleischermesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Steak, Filet, Geflügel & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, blau...
STUBAI hochwertiges Ausbeinmesser geschmiedet | 130 mm | Fleischermesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Steak, Filet, Geflügel & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, blau...
STUBAI hochwertiges Ausbeinmesser geschmiedet | 130 mm | Fleischermesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Steak, Filet, Geflügel & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, blau...
STUBAI hochwertiges Ausbeinmesser geschmiedet | 130 mm | Fleischermesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Steak, Filet, Geflügel & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, blau...
STUBAI hochwertiges Ausbeinmesser geschmiedet | 130 mm | Fleischermesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Steak, Filet, Geflügel & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, blau...
STUBAI hochwertiges Ausbeinmesser geschmiedet | 130 mm | Fleischermesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Steak, Filet, Geflügel & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, blau...
STUBAI hochwertiges Ausbeinmesser geschmiedet | 130 mm | Fleischermesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Steak, Filet, Geflügel & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, blau...
STUBAI hochwertiges Ausbeinmesser geschmiedet | 130 mm | Fleischermesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Steak, Filet, Geflügel & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, blau...
STUBAI hochwertiges Ausbeinmesser geschmiedet | 130 mm | Fleischermesser aus Edelstahl für Schneiden von Fleisch, Steak, Filet, Geflügel & Lebensmitteln, spülmaschinenfest, blau...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-75912303
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     75912303
EAN/GTIN:
     9002793832586
Suchbegriffe:
Ausbein-Messer
Ausbeinmesser
Allzweckmesser
Fleischmesser
Das Ausbeinmesser von STUBAI ist ein hochwertiges und vielseitiges Werkzeug für professionelle Köche und ambitionierte Hobbyköche. Mit einer scharfen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl bietet es eine optimale Kombination aus Langlebigkeit und Schnitthaltigkeit. Das Ausbeinmesser wurde aus einem einzigen Stück geschmiedet, um eine robuste Konstruktion und eine langanhaltende Schärfe zu gewährleisten. Der fein ausgeschliffene und polierte Klingenrand ermöglicht präzise Schnitte und minimiert den Widerstand beim Schneiden von Fleisch, Geflügel oder Fisch. Dank einer Spezialhärtung verfügt das Fleischermesser über eine hohe Härte und Flexibilität, die es ideal für das präzise Ausbeinen von Fleischstücken macht. Der ballige Schliff und der Handabzug sorgen für eine optimale Schneidleistung und erleichtern das Arbeiten mit dem Messer. Der ergonomische, rutschsichere Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen bietet eine sichere und komfortable Handhabung. Selbst bei längeren Arbeitssitzungen liegt das Küchenmesser gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Kontrolle. Der Griff ist spülmaschinenfest und kann somit problemlos gereinigt werden. Die fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs erfüllen die höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Sie gewährleisten, dass sich keine Rückstände oder Keime ansammeln können und machen das Kochmesser zu einem hygienischen Werkzeug in der Küche. Das Ausbeinmesser ist vielseitig einsetzbar und eignet sich nicht nur zum Ausbeinen, sondern auch zum präzisen Schneiden von Fleisch oder Geflügel. Zusammenfassend bietet das Ausbeinmesser mit seiner scharfen Klinge, geschmiedeten Konstruktion, ergonomischem Griff und höchsten Standards für Hygiene und Lebensmittelsicherheit eine optimale Lösung für alle, die Wert auf präzise Schnitte und professionelle Ergebnisse legen.
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Hochwertige scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die sich durch präzises Schneiden und anhaltende Qualität auszeichnet<li>Das Ausbeinmesser von STUBAI verfügt über einen fein ausgeschliffenen und polierten Klingenrand, eine Spezialhärtung, einen balligen Schliff sowie Handabzug und sorgt für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte<li>Das vielseitige Küchenwerkzeug als Fleischermesser, Steakmesser, Filetiermesser, Pariermesser und Fischfiletiermesser ermöglicht müheloses Schneiden und Zerkleinern von Fleisch, Fisch, Geflügel und anderen Lebensmitteln mit Leichtigkeit<li>Das Fleischmesser besitzt einen ergonomisch rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen & sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung<li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Fleischereimesser, Fleischermesser, Metzgermesser, Schlachtemesser, Schlachtermesser, Schlachtmesser, kochmesser stubai, fleischermesser, Scharfes, geschmiedetes, Gemüsemesser, Steakmesser, Filetiermesser, Pariermesser, Fischfilitiermesser, Küchenmesser, Obstmesser, gemuese, Fleischerei, Lebensmittel, Edelstahl, Küche, kitchen, paring, meat, knife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.