Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Ausbeinmesser | 140 mm | Ausbeinmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, Polyoxymethylengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Ausbeinmesser | 140 mm | Ausbeinmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, Polyoxymethylengriff
STUBAI Ausbeinmesser | 140 mm | Ausbeinmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, Polyoxymethylengriff
STUBAI Ausbeinmesser | 140 mm | Ausbeinmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, Polyoxymethylengriff
STUBAI Ausbeinmesser | 140 mm | Ausbeinmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, Polyoxymethylengriff
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-759114
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     759114
EAN/GTIN:
     9002793927350
Suchbegriffe:
Ausbein-Messer
Ausbeinmesser
stubai ausbeinmesser
ausbeinmesser
Das STUBAI Ausbeinmesser ist ein herausragendes Werkzeug für alle Fleischliebhaber und Profiköche, die höchste Ansprüche an Schärfe, Stabilität und Langlebigkeit stellen. Mit seiner scharfen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die auf beeindruckende 55 HRC gehärtet ist, garantiert dieses Messer erstklassige Schneidergebnisse. Das Geheimnis seiner außergewöhnlichen Schneidleistung liegt in der Spezialhärtung, dem balligen Nass-Schliff und dem Handabzug der Klinge. Mit diesen Eigenschaften können präzise Schnitte mühelos gelingen. Egal, ob es darum geht, Knochen herauszulösen oder Fett und Sehnen aus dem Tierkörper zu entfernen - mit dem STUBAI Ausbeinmesser erledigen Sie auch kraftvolle Tätigkeiten mit Leichtigkeit. Der ergonomisch geformte Schutzgriff aus Polyoxymethylen bietet eine rutschsichere und komfortable Handhabung, sodass auch bei längeren Einsätzen Ihre Hände nicht ermüden und Sie langanhaltend die volle Kontrolle über das Messer behalten. Der Griff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und gewährleistet damit eine optimale Hygiene. Das STUBAI Ausbeinmesser entspricht somit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Der spülmaschinenfeste Schutzgriff lässt sich leicht reinigen, sodass Sie das Messer schnell wiederverwenden können. Kurz gesagt, das STUBAI Ausbeinmesser ist ein herausragendes Werkzeug für alle Profis und Hobbyköche, die einen hohen Wert auf Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit legen.
Weitere Informationen:
Länge:
348.00 mm
Breite:
118.00 mm
Höhe:
58.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Qualitätsstahl: Die scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, auf 55 HRC gehärtet, garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit<li>Scharfe Schneide: Die Spezialhärtung, der ballige Nass-Schliff und der Handabzug gewährleisten eine hohe und beständige Schneidleistung<li>Vielseitige Anwendung: Das Ausbeinmesser eignet sich hervorragend zum Herauslösen von Knochen und zum Entfernen von Fett und Sehnen<li>Ergonomischer Schutzgriff: Das Ausbeinmesser besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polyoxymethylen für eine komfortable und sichere Handhabung<li>Einfache Reinigung: Der spülmaschinenfeste Schutzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Fleisch-messer, Schlacht-messer, Ausbein-messer, Koch-messer, Küchen-messer, gefluegel, Fleischer-messer, Geflügel-messer, boning, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, Küche, knife, kaninchen, profi, Blut, filetier-messer, Metzger, fisch, Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.