Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Vorlegegabel 110 mm | Fleischgabel Tranchiergabel „Tirol“ aus Edelstahl zum Servieren von Fleisch, Wurst, Käse & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Vorlegegabel 110 mm | Fleischgabel Tranchiergabel „Tirol“ aus Edelstahl zum Servieren von Fleisch, Wurst, Käse & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel 110 mm | Fleischgabel Tranchiergabel „Tirol“ aus Edelstahl zum Servieren von Fleisch, Wurst, Käse & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel 110 mm | Fleischgabel Tranchiergabel „Tirol“ aus Edelstahl zum Servieren von Fleisch, Wurst, Käse & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel 110 mm | Fleischgabel Tranchiergabel „Tirol“ aus Edelstahl zum Servieren von Fleisch, Wurst, Käse & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel 110 mm | Fleischgabel Tranchiergabel „Tirol“ aus Edelstahl zum Servieren von Fleisch, Wurst, Käse & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel 110 mm | Fleischgabel Tranchiergabel „Tirol“ aus Edelstahl zum Servieren von Fleisch, Wurst, Käse & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel 110 mm | Fleischgabel Tranchiergabel „Tirol“ aus Edelstahl zum Servieren von Fleisch, Wurst, Käse & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel 110 mm | Fleischgabel Tranchiergabel „Tirol“ aus Edelstahl zum Servieren von Fleisch, Wurst, Käse & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel 110 mm | Fleischgabel Tranchiergabel „Tirol“ aus Edelstahl zum Servieren von Fleisch, Wurst, Käse & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Vorlegegabel 110 mm | Fleischgabel Tranchiergabel „Tirol“ aus Edelstahl zum Servieren von Fleisch, Wurst, Käse & Lebensmitteln, rostfrei, spülmaschinenfest
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-743011
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     743011
EAN/GTIN:
     9002793910772
Suchbegriffe:
Fisch-Serviergabeln
Fisch-Vorlegegabeln
Fischserviergabeln
Fischvorlegegabel

Entdecken Sie die Vorlegegabel als das ideale Werkzeug für das stilvolle Servieren Ihrer Speisen! Sie wurde aus hochwertigem, rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl gefertigt und auf 55 HRC gehärtet um eine beeindruckende Haltbarkeit und Stabilität zu gewährleisten. Die fein ausgeschliffene und polierte Klinge ermöglicht es Ihnen, mühelos Fleisch, Gemüse und andere Speisen zu durchdringen ohne die Textur oder den Geschmack zu beeinträchtigen. Als Tranchiergabel dient sie dazu, das Fleisch während des Schneidens stabil zu halten um präzise und gleichmäßige Scheiben zu schneiden, ohne dass das Fleisch verrutscht oder auseinanderfällt. Die scharfen Spitzen der Tranchiergabel durchdringen das Fleisch leicht, während der lange Griff eine sichere und komfortable Handhabung ermöglicht. Der spülmaschinenfeste Griff der Vorlegegabel besteht aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen und ist leicht zu reinigen. Mit seiner handlichen und ergonomischen Form liegt der Griff bequem in der Hand und sorgt für eine optimale Kontrolle beim Schneiden. Er ist fugendicht verschweißt, speziell vernietet und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Mit der Vorlegegabel können Sie Ihre Gerichte stilvoll präsentieren und dabei auf eine zuverlässige und hochwertige Qualität vertrauen. Bereichern Sie Ihre Tischkultur und genießen Sie das Servieren Ihrer Speisen mit diesem erstklassigen Küchenwerkzeug.

Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
52.00 mm
Höhe:
26.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Qualitätsstahl: Die Zinken, bestehend aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl und auf 55 HRC gehärtet, garantieren maximale Stabilität und Langlebigkeit <li>Die Vorlegegabel verfügt über Spezialhärtung und ermöglichen müheloses Durchdringen von Fleisch, Wurst, Käse &amp; Gemüse sowie anderen Lebensmitteln <li>Vielseitige Anwendung: Mit der Serviergabel werden die Speisen am festlich gedeckten Tisch von der Platte auf den Teller vorgelegt <li>Ergonomischer Schutzgriff: Die Vorlegegabel besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Einfache Reinigung: Der spülmaschinenfeste Schutzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Servier-Gabeln, Serviergabeln, Aufschnittgabel, Bratengabel, Fleischgabel, Küchengabel, Tranchiergabel, Vorlege-Gabeln, Vorlegegabeln, Wurstgabel, vorlegegabel 25cm, aufschnittgabel, Vorlege-gabel, Fleisch-gabel, Grill-gabel, Schnitz-gabel, Tranchier-gabel, Servier-gabel, Wurst, Käse, gemuese, Gemüse, Obst, Lebensmittel, spülmaschinenfest, aus, Edelstahl, rostfrei, Küche, Gastronomie, kitchen, paring, fruit, meat, fork, linkshänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.