Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Fällheber mit Alustiel und Abgleitschutz 570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Fällheber mit Alustiel und Abgleitschutz 570 mm
STUBAI Fällheber mit Alustiel und Abgleitschutz 570 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-674660
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     674660
EAN/GTIN:
     9002793885032
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
wendehaken

Dieser Fällheber von der Firma STUBAI ist ein wahres Leichtgewicht und ist damit der ideale Begleiter für lange Arbeitstage. Das geringe Gewicht ergibt sich aus der geringen Länge von nur 57 cm und dem gewählten Material. Am Ende des Griffes befindet sich eine Öse, an welcher der Fällheber ideal befestigt werden kann und somit nicht getragen werdenmuss, wenn er gerade einmal nicht im Einsatz ist. Dieses Profi-Gerät kann allerdings aufgrund seiner Länge nur für geringere Baumdurchmesser eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Länge:
580.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Länge 57 cm Material Aluminium Griff: Kunstsoff
Bullet 2:
Dieser Fällheber von der Firma Stubai ist ein wahres Leichtgewicht und ist damit der ideale Begleiter für lange Arbeitstage
Bullet 3:
Das geringe Gewicht ergibt sich aus der geringen Länge von nur 57 cm und dem gewählten Material
Bullet 4:
Am Ende des Griffes befindet sich eine Öse, an welcher der Fällheber ideal befestigt werden kann und somit nicht getragen werden muss, wenn er gerade einmal nicht im Einsatz ist. Dieses Profi-Gerät kann allerdings aufgrund seiner Länge nur für geringere Baumdurchmesser eingesetzt werden.
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 57 cm <li>Material&nbsp;Aluminium <li>Griff: Kunstsoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.