Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Fällheber 1300 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Fällheber 1300 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit
STUBAI Fällheber 1300 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit
STUBAI Fällheber 1300 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit
STUBAI Fällheber 1300 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit
STUBAI Fällheber 1300 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-674602
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     674602
EAN/GTIN:
     9002793606590
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
stubai fällheber
wendehaken

Der STUBAI Fällheber mit Wendehaken ist ein vielseitiges Forst-Werkzeug, das speziell für ein sicheres und kontrolliertes Fällen von Bäumen entwickelt wurde. In Kombination mit dem Wendehaken ist dieser Fällheber ein unverzichtbares Hilfsmittel für Forstwirte, Landschaftsgärtner oder Baumpfleger. Hergestellt aus hochwertigem Spezialstahl und im Gesenk geschmiedet, garantiert dieser Heber eine lange Lebensdauer und außergewöhnliche Festigkeit. Mit dem Wendehaken und der Hebelwirkung des Fällhebers können am Boden liegende Baumstämme mühelos und mit eigener Muskelkraft gedreht werden. Der rutschfeste, ergonomische Korkgriff sorgt zudem für eine sichere Handhabung und für ein rückenschonendes Arbeiten. Eine weitere Besonderheit dieses Fällhebers ist seine vielseitige Einsatzfähigkeit denn das Werkzeug leistet zu allen Witterungsbedingen eine zuverlässige Arbeit. Dadurch wird eine optimale Hebelwirkung auch im gefrorenen Holz erreicht, was Ihre Arbeit in allen Witterungsbedingungen erleichtert. Die auffällige rote Farbe des Fällhebers sorgt dafür, dass er selbst bei schlechten Lichtverhältnissen im Wald leicht zu finden ist. Dank ihrer Zertifizierung als Profi-Werkzeug vom Forsttechnischen Prüfausschuss (FPA) des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) können Sie sich auf die geprüfte Qualität und Leistungsfähigkeit verlassen um Ihre Holzarbeiten effizienter und sicherer zu gestalten.

Hinweis: Fällheber nur für EIN-MANN-Arbeit zugelassen – Es darf nur auf Zug gearbeitet werden – Auf sicheren Stand achten, mit plötzlicher Entlastung rechnen – An beschädigten Fällhebern keine Schweißarbeiten durchführen – Beschädigte oder verbogene Fällheber austauschen – Fußplatte nicht im Schnitt der Motorsäge einsetzen

Weitere Informationen:
Länge:
1,300.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
150.00 mm
Bullet 1:
Fällheber sind Werkzeuge, die bei der Schwachholzernte eingesetzt werden. Sie sollen mit Hebelkraft den zu fällenden Baum in die vorgesehene Richtung über die Bruchleiste zum Kippen bringen.
Bullet 2:
Fällheber sind aus hochfestem Stahl gefertigt, wodurch das Gewicht niedrig gehalten werden kann. Das Griffstück besteht aus Kunststoff, Leder oder ähnlichem, warmen Material. Handelsübliche Fällheber sind zwischen 80 und 130 cm lang. In der Regel sind sie zusätzlich mit einem beweglichen Haken versehen, der das Drehen von Stämmen erleichtert.
Bullet 3:
Der Fällheber wird nur bis zu Stammdurchmessern von maximal 25 cm verwendet. Die Fälltechnik unterscheidet sich etwas von der üblichen Technik mit Keilen. Zwar werden auch hier der Fallkerb und die Bruchleiste entsprechend der Fall- und Hängerichtung angelegt, jedoch wird der Fällschnitt in zwei Stufen ausgeführt
Bullet 4:
Der Stammwender unterstützt das Drehen des liegenden oder auch hängenden Stammes um die Längsachse. Mit dem beweglichen Haken des Fällhebers ersetzt dieser Haken die Funktion des Kantrings. Der Haken wird oberhalb der Hebeplatte auf die Rinde des Stammes gelegt. Wird am Griff des Fällhebers gezogen, so stützt sich die Platte des Fällhebers am Stamm ab und zieht den Haken tief ins Holz
Bullet 5:
Dank des langen Hebelarms lassen sich Stämme, die sich im Astwerk anderer Bäume verfangen haben, relativ leicht drehen und kommen dadurch meist vollständig herab. Auch das Ausasten am Boden liegender Bäume wird durch das Abscheren der Äste unter dem Stamm erleichtert.
Technische Daten:
<ul> <li>Fällheber zum Lenken von kleinen und mittelgroßen Baumstämmen beim Fällen, zum Anheben von Stämmen beim Zersägen und zum Wenden von Holzstämmen geeignet, inkl. Wendehaken zum Transportieren von Stämmen <li>Hochwertiger Spezialstahl für höchste Robustheit: Die Anfertigung aus Spezialstahl gewährleistet maximale Festigkeit und Langlebigkeit und ist für den Einsatz bei jeder Witterung geeignet <li>Ergonomisches Design: Der gebogene Korkgriff des Fällhebers bietet neben einem rutschfesten Halt auch eine zusätzliche Hebelwirkung. Dadurch ist es möglich, den zu fällenden Baumstamm präzise in die gewünschte Richtung fallen zu lassen <li>Geprüfte Qualität: Der Fällheber ist zertifiziert als Profi-Werkzeug vom Forsttechnischen Prüfausschuss (FPA) des Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) <li>Vielseitig einsetzbar: Die Fällheber mit Wendehaken gestaltet die Arbeit für professionelle Holzfäller, Landschaftsgärtner, Förster oder Baumpfleger wesentlich effizienter und sicherer
Weitere Suchbegriffe: Forst, fällheber, holz, fällkeil, werkzeug, zubehör, Holzspalter, Sappie, faellkeil, keile, heber, axt, spaltkeil, keil, baum, wald, kettensaege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 73,50*
€ 91,63*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 80,14*
€ 99,74*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.