| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-674301 Herst.-Nr.: 674301 EAN/GTIN: 9002793606507 |
| |
|
| | |
| Die Präzisions-Stichaxt für Zimmerei-Meisterwerke! Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert - diese Stichaxt ist ein wahres Kunstwerk der Handwerkskunst. Mit scharf geschliffenen Stirn- und Seitenphasen bietet sie unübertroffene Präzision. Maßgeschneiderte Leistung: Mit einer Länge von 400 mm und einer Schneidenbreite von 40 mm ist diese Axt ein Meisterwerk für die Zimmerei. Perfekt zum Bearbeiten von Holzflächen, wie Holzbalken. Perfekte Anpassung: Die Stichaxt, auch Stoßaxt genannt, ist das ideale Werkzeug, um kleine Holzflächen zu glätten, etwa die Flächen von Zapfen. Verpassen Sie kein Detail, indem Sie einen Zapfen genau dem Zapfenloch anpassen. Unverzichtbar für Zimmerei-Projekte: Egal, ob Sie ein Profi oder DIY-Enthusiast sind, diese Stichaxt wird Ihr Zimmerei-Game auf die nächste Stufe heben. Perfekt für präzise Arbeiten und feine Anpassungen. Handwerkskunst in jeder Kurve: Jeder Aspekt dieser Axt zeigt das Engagement für höchste Qualität. Von der scharfen Klinge bis zum perfekt ausbalancierten Design - jede Funktion ist darauf ausgelegt, Ihre Arbeit zu optimieren. Diese Stichaxt ist Ihr Schlüssel, um Holzflächen mit müheloser Präzision zu bearbeiten. Perfekt für Zimmerei-Projekte, bei denen Genauigkeit und Feinheit gefragt sind. Nutzen Sie die Vielseitigkeit und die präzisen Schnitte dieser Axt, um Meisterwerke zu schaffen, auf die Sie stolz sein können. Entdecken Sie die Freude an der feinen Holzbearbeitung und präzisen Anpassung. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie die Perfektion einer Stichaxt, die speziell für Zimmerei-Aufgaben entwickelt wurde. Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <ul><li>Die Stichaxt, oder auch Stoßaxt, ist das ideale Werkzeug, um Holzoberflächen zu glätten - ob großflächige Holzbalken oder filigrane Zapfen - mit dieser Stichaxt erhalten Sie saubere Ergebnisse<li>Unverzichtbar für Zimmerei-Projekte - egal, ob Sie ein Profi oder DIY-Enthusiast sind, diese Stichaxt eignet sich perfekt für präzise Arbeiten und feine Anpassungen.<li>Jeder Aspekt dieser Axt zeigt das Engagement für höchste Qualität. Von der scharfen Klinge bis zum perfekt ausbalancierten Design - jede Funktion ist darauf ausgelegt, Ihre Arbeit zu optimieren<li>Länge 400 mm | Schneidenbreite 40 mm | Gewicht 900 g | Hochwertige, robuste Klinge - geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert | Stirn- und Seitenphasen scharf geschliffen<li>Made in Austria | Die Werkzeuge von STUBAI werden unter höchsten Qualitätsanforderungen im österreichischen Stubaital auf traditionelle Art gefertigt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STUBAI, Zimmerei, Holz, Oberflächen, glätten, Balken, Bretter, Zapfen, 400, mm, 40, Schneide, 900, g, geschmiedet, geschliffen, poliert, lackiert, 6743, 01, 674301, Made, in, Austria, österreich |
| | |
| |