| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-524510 Herst.-Nr.: 524510 EAN/GTIN: 9002793918105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tauchen Sie ein in die Welt der präzisen Holzbearbeitung mit dem STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 45. Dieses Werkzeug ist der ideale Begleiter für Profis und Hobbyhandwerker gleichermaßen, wenn es um Vorstechen, Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten und die präzise Bearbeitung von Holz geht. Der Stechbeitel der Serie 52 von STUBAI besticht durch seine herausragende Qualität und Präzision. Mit einem geraden Gaißfuß und einem ergonomischen Holzgriff bietet er die perfekte Balance zwischen Leistung und Komfort. Der Holzgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht eine optimale Kontrolle über Ihre Arbeit. Dieser Stechbeitel ist vielseitig einsetzbar und eignet sich perfekt für das Vorstechen von Löchern und Rillen, das präzise Anpassen von Anschlüssen, das grobe Ausschneiden von Holz und sogar für die kunstvolle Gestaltung von Rosetten und Schnitzarbeiten. Hergestellt aus hochwertigem Material und mit präziser Handwerkskunst gefertigt, können Sie sich auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit dieses Werkzeugs verlassen. Das STUBAI Stemmeisen Stechbeitel Serie 52 - Form 45 wird Ihnen über viele Projekte hinweg treue Dienste leisten. Merkmale: Breite 10 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur präzisen Bearbeitung von Holz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Stich 45 / Form 45 ; Breite 10mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerader Graißfuß mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul><li>Stich 45 / Form 45 ; Breite 10mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerader Gaißfuß mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 10 mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |