| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-524412 Herst.-Nr.: 524412 EAN/GTIN: 9002793918051 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die handwerkliche Präzision und Qualität des STUBAI Stechbeitels Serie 52 - Form 44. Dieses herausragende Werkzeug wurde speziell für Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten sowie das Gestalten von Profilleisten entwickelt und ist ein unverzichtbarer Begleiter für jeden anspruchsvollen Holzkünstler. Ein herausragendes Merkmal dieses Stechbeitels ist der gekröpfte Gaißfuß, der Ihnen eine außergewöhnliche Kontrolle und Flexibilität bei Ihrer Schnitzarbeit bietet. Dank des ergonomischen Holzgriffs liegt der Beitel angenehm in der Hand und ermöglicht stundenlanges Arbeiten, ohne Ermüdungserscheinungen. Die hochwertige Verarbeitung und die sorgfältig ausgewählten Materialien machen diesen Stechbeitel langlebig und zuverlässig. Die scharfe und präzise Klinge ermöglicht Ihnen feinste Details und komplexe Schnitzarbeiten. Egal, ob Sie kunstvolle Figuren erschaffen oder aufwendige Profilleisten gestalten möchten, dieser Stechbeitel liefert Ihnen die Präzision und Leistung, die Sie benötigen. Merkmale: Breite 12 mm, mit Holzgriff, zum Vorstechen, für Anschlagarbeiten, Schrupparbeiten, Rosetten, zur präzisen Bearbeitung von Holz Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Stich 41 / Form 44 ; Breite 12mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gekröpfter Graißfuß mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul><li>Stich 41 / Form 44 ; Breite 12mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gekröpfter Gaißfuß mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 12mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |