| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-524306 Herst.-Nr.: 524306 EAN/GTIN: 9002793917771 |
| |
|
| | |
| Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Holzbearbeitung mit dem STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 43. Dieser hochwertige gekröpfte Gaißfuß-Stechbeitel mit Holzgriff ist die perfekte Wahl für alle, die sich leidenschaftlich mit Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten und Profilleisten beschäftigen. Die Serie 52 von STUBAI steht für herausragende Qualität und Präzision. Der gekröpfte Gaißfuß dieses Stechbeitels ermöglicht Ihnen einen bequemen und sicheren Griff, während Sie Ihre kreativen Ideen in Holz umsetzen. Der ergonomische Holzgriff liegt angenehm in der Hand und sorgt für eine optimale Kontrolle während des Schnitzens. Der STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 43 eignet sich perfekt für detailreiche Schnitzarbeiten. Egal, ob Sie filigrane Reliefs gestalten, faszinierende Figuren formen oder elegante Profilleisten herstellen möchten, dieser Stechbeitel wird Ihren Anforderungen gerecht. Die sorgfältige Verarbeitung und die hochwertigen Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und präzise Schnittergebnisse. Verleihen Sie Ihren Holzprojekten eine professionelle Note und entdecken Sie die Freude am Schnitzen mit dem STUBAI Stechbeitel Serie 52 - Form 43. Merkmale: Breite 6 mm, mit Holzgriff, für Kerb- und Reliefschnitzarbeiten, Figurenarbeiten, Profilleisten. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Stich 39 / Form 43 ; Breite 6mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gekröpfter Graißfuß mit Buchenheft | Bullet 2: | handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl | Bullet 3: | Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen ! | Bullet 4: | Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft | Bullet 5: | 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie | Technische Daten: | <ul><li>Stich 39 / Form 43 ; Breite 6mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gekröpfter Gaißfuß mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 6mm, Set, Holzbeitel, HolzMeißel, Schnitzmesser, Holzwerkzeug, Holzschnitzwerkzeug, Schreinerwerkzeug, für, Holzbearbeitung, hohlbeitel, wood, chisel, stämmeisen, Werkstattmeißel, Handwerker, Tischler, tools |
| | |
| |