| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-440301 Herst.-Nr.: 440301 EAN/GTIN: 9002793409313 |
| |
|
| | |
| Das Gitter-Rabot, auch Putzhobel genannt, wird dazu verwendet, um Unebenheiten bei Gips- und Kalkputzen zu egalisieren. Es besteht aus hochkant stehenden, zusammengeschweißten Flachstahlprofilen, die gitterförmig angebracht sind. Um einen optimalen Komfort zu gewähren, ist das Gitter-Rabot mit einem ergonomisch geformten Griff ausgestattet. Das Gitter-Rabot hat 2 offene und zwei geschlossene Seiten und eine Gitterweite von 3 x 3 cm. Das Gitter-Rabot sollte erst verwendet werden, wenn der Putz eine ausreichende Oberflächenfestigkeit aufweist. Weitere Informationen: | | Länge: | 290.00 mm | Breite: | 140.00 mm | Höhe: | 90.00 mm |
|
| | |
| | | |
| |