Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Ersatzachse zu Traufenschließer + Winkeldoppelfalzer - 282423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Ersatzachse zu Traufenschließer + Winkeldoppelfalzer - 282423
STUBAI Ersatzachse zu Traufenschließer + Winkeldoppelfalzer - 282423
STUBAI Ersatzachse zu Traufenschließer + Winkeldoppelfalzer - 282423
STUBAI Ersatzachse zu Traufenschließer + Winkeldoppelfalzer - 282423
STUBAI Ersatzachse zu Traufenschließer + Winkeldoppelfalzer - 282423
STUBAI Ersatzachse zu Traufenschließer + Winkeldoppelfalzer - 282423
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-282423
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     282423
EAN/GTIN:
     9002793861647
Suchbegriffe:
Traufenkanter
Traufenschliesser
Winkeldoppelfalzer
Winkelfalzschliesser
Hochwertige STUBAI Ersatzachse made in Österreich. Die Ersatzachse ist geeignet für die STUBAI Traufenschließer 282414 / 282414NR, sowie die Winkeldoppelfalzer 282415 / 282415NR / 282415VU.
Weitere Informationen:
Länge:
95.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Ersatzachse für Traufenschließer und Winkeldoppelfalzer
Bullet 2:
passend zu Stubai Traufenschließer - 282414 / 282414NR
Bullet 3:
und passend zu Stubai Winkeldoppelfalzer - 282415 / 282415NR / 282415VU
Bullet 4:
Gewicht: 33g
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Technische Daten:
<ul><li>Ersatzachse für Traufenschließer und Winkeldoppelfalzer <li>passend zu STUBAI Traufenschließer - 282414 / 282414NR<li>und passend zu STUBAI Winkeldoppelfalzer - 282415 / 282415NR / 282415VU<li>Gewicht: 33g<li>höchste Qualität, made in Österreich
Weitere Suchbegriffe: STUBAI, Traufen, schließer, kante, Winkel, doppel, falzer, Doppel, Ersatz, achse, teil, Austausch, Reparatur, passend, zu, 282414, 282414NR, 282415, 282415VU, 282415NR, 282423
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.